Panasonic Film Capacitor, 100V dc, 10μF, ±5%

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacitance10μF
Dimensions (mm)26 x 11.5 x 21
Height (mm)21
Lead Spacing (mm)22.5
Lead Wire Diameter (mm)0.8
Length (mm)26
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SeriesECQE(F)
Surface Mount DeviceThrough hole
Temperature CharacteristicsPolyester
Tolerance±5%
Voltage (V)100dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
End specification: Radial

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan