Panasonic Film capacitor 250V dc 1.5μF ±10% 1 bag 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7194-61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Capacitance: 1.5μF*Voltage: 250V dc*Mounting type: Through hole *Tolerance: ±10%*Series: ECQE(F)*Lead spacing: 15mm*Length: 18.5mm*Depth: 9mm*Height : 16.8mm*Dimensions: 9 x 16.8 x 18.5mm*Temperature characteristics: Polyester*Terminal specifications: Through-hole mounting*Lead diameter: 0.8mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan