Panasonic Electrolytic capacitor 68μF 50VV dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6973-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Technology: Polymer *Capacitance: 68μF *Voltage: 50V dc *Mounting type: Surface mount *Equivalent series resistance: 20mΩ *Lead spacing: 4.6mm *Tolerance: ±20 %*Length: 12.6mm*Operating temperature Max: +125°C*Dimensions: 10x12.6mm*Series: SVT*Electrolyte type: Solid*Ripple current: 1.3A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan