Panasonic Electrolytic capacitor 68μF 50V DC 1 box 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp44.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6963-61

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 68μF * Voltage: 50V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Hybrid * Dimensions: 8 x 9.5 x 0.6mm * Length: 9.5mm * Diameter: 8mm * Operating temperature Max: +145°C * Lead Spacing: 3.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan