Panasonic Electrolytic capacitor 68μF 10V dc 1 bag 20 pieces

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7151-93

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 68μF * Voltage: 10V dc * Mounting type: Surface mount * Technology: Electrolytic * Dimensions: 5 x 5.8mm * Length: 5.8mm * Diameter: 5mm * Operating temperature Max: +105°C * Lead spacing: 1.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan