Panasonic Electrolytic capacitor 47μF 63V dc 1 box 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp37.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6973-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Capacitance: 47μF * Voltage: 63V dc * Mounting type: Through hole * Technology: Hybrid * Dimensions: 8 x 9.5 x 0.6mm * Length: 9.5mm * Diameter: 8mm * Operating temperature Max: +125°C * Lead Spacing: 3.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan