Panasonic Electrolytic capacitor 470μF 16V dc 1 set 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6938-09

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (10 pieces)*Capacitance: 470μF*Voltage: 16V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Electrolytic*Dimensions: 10 x 10.2mm*Length: 10.2mm*Diameter: 10mm* Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan