Panasonic Electrolytic capacitor 390μF 35V dc 1 set 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6943-57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Panasonic aluminum electrolytic capacitors are vertical mounting type. Extremely durable. RoHS compliant (as of October 2022) Halogen free
Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (10 pieces) *Capacitance: 390μF *Voltage: 35V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Electrolytic *Dimensions: 10 x 10.2mm *Length: 10.2mm *Diameter: 10mm* Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan