Panasonic Electrolytic capacitor 330μF 35V dc 1 set 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6938-57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (10 pieces) *Capacitance: 330μF *Voltage: 35V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Electrolytic *Dimensions: 10 x 10.2mm *Length: 10.2mm *Diameter: 10mm* Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan