Panasonic Electrolytic capacitor 270μF 16V dc 1 set 1000 pieces

Sebelum PPN:
Rp61.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6966-19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (1000 pieces) *Capacitance: 270μF *Voltage: 16V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Polymer *Dimensions: 8x6.9mm *Length: 6.9mm *Diameter: 8mm *Operation Temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan