Panasonic Electrolytic capacitor 220μF 35V dc 1 set 10 pieces

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6937-78

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (10 pieces)*Capacitance: 220μF*Voltage: 35V dc*Mount type: Surface mount*Technology: Electrolytic*Dimensions: 10 x 10.2mm*Length: 10.2mm*Diameter: 10mm* Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan