Panasonic Electrolytic capacitor 180μF 25V dc 1 set 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-6965-84

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 tape (2 pieces) *Capacitance: 180μF *Voltage: 25V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Polymer *Dimensions: 8x11.9mm *Length: 11.9mm *Diameter: 8mm *Operation Temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan