Panasonic DC fan motor 92 square x 25 ribbed low

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)DC24
Maximum Airflow (m³/minute)0.98
Maximum static pressure (Pa)14.4
ShapeSquare
Size (mm)92x92
Sound Pressure Level (dB)22
Thickness (mm)25
TypeDC fan

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan