Panasonic Conductive polymer aluminum electrolytic capacitor 680μF 16V DC 1 set 400 pieces

Sebelum PPN:
Rp36.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-7080-58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Quantity: 1 reel (400 pieces) *Capacitance: 680μF *Voltage: 16V dc *Mounting type: Surface mount *Technology: Polymer *Dimensions: 11.9x8.3mm *Length: 11.9mm *Diameter: 8mm* Operating temperature Max: +105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan