Panasonic Capacitor 47μF, 6.3V dc

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Capacitance47μF
Dimensions (mm)5.0x5.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage (V)6.3dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan