Panasonic Capacitor 22μF, 25V dc, ECEA1EN220X

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Capacitance22μF
Dielectric Loss Tangent0.0015
Dimensions (mm)5(Dia.)x11
Height (mm)11
Maximum Operating Temperature (°C)85
Minimum Operating Temperature (°C)-40
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Ripple Current (mA)60rms
Service Life1000h
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Voltage (V)25dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan