Panasonic Capacitor 1000μF, 50V DC, EEUFM1H102B (Elco)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Capacitance1000μF
Dimensions (mm)16(Dia.)x25
Lead Spacing (mm)7.5
Length (mm)25
Maximum Operating Temperature (°C)105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceRadial, Through Hole
Technologyaluminum electrolytic
Tolerance±20%
Voltage (V)50dc

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan