ZOYI Digital Oscilloscope Multimeter

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Analog Bandwidth (MHz)10
Battery Type18650 Battery x1
Channels1
Dimensions (mm)177x89x40
Input CouplingAC / DC
Input Resistance (MΩ)1 @16pF
MaterialABS + TPE
Maximum Input Voltage (V)150 (DC + AC peak)
Probe AttenuationX1, X10
Sampling MethodReal-time sampling
Waveform Interpolation(sin x) / x
Weight (g)345 (without battery)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait