IDEC Φ22 HW series keyed selector switch (round type)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp769.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Operation MechanismKey operation type
Operation MethodEach position stop type (manual)
Protection ClassIP65(IEC 60529)
Rated Insulation Voltage (V)250
ShapeRound type
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan