IDEC Φ16 A6 Series AS6 □ Selector Switch with Key Disc Tumbler Type (Round)

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp649.900
Spesifikasi
Bezel Size (mm)DIA18
Contact MaterialGold on silver, crossbar contacts
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Operation MechanismRound (with key)
Rated Insulation Voltage (V)250
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
Terminal ShapeSolder terminal
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.75mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.75mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan