Milk Life Susu UHT Stroberi Pisang

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
CategoryFresh Milk
CertificationHalal MUI Certified
Shelf Life (day)45 (can be consumed 3 days after seal is opened)
Size (ml)1000
VariantStrawberry Banana

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
MilkLife Fresh Milk Stroberi Pisang 1000ml
Perpaduan unik stroberi dan pisang dalam susu segar menciptakan rasa yang segar dan lezat. Dengan nutrisi dari susu segar, varian ini menjadi pilihan sempurna untuk mendukung aktivitas sehari-hari siapa saja, dari anak-anak hingga dewasa.

Komposisi
- Susu Segar (75%)
- Air
- Gula
- Susu Skim Bubuk
- Susu Full Cream Bubuk
- Penstabil Nabati Stroberi (mengandung antioksidan asam askorbat)
- Ekstrak Pisang 0.05% (mengandung konsentrat pisang pure 50%)
- Ekstrak Stroberi 0.05% (mengandung konsentrat stroberi 21.5%)
- Perisa Sintetik Pisang
- Pewarna Alami Karmin CI. 75470
- Mengandung Alergen
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan