Dr. OSHA Paradise Lace-Up S1 (Sepatu Safety)

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Insole MaterialsPremium Soft Arch Support
Lining MaterialBreathable Anti-Fungus Mesh
OutsoleRubber, PU, or PU-Rubber
Toe Cap200 J & 15000 N
Upper Material (mm)Waterproof Leather 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cocok digunakan untuk area:

- Industri makanan dan minuman
- Industri otomotif
- Perusahaan Listrik
- Pekerja pabrik
- Pergudangan
- Dll
Fitur
Premium Leather with Composite Toe Caps, Refinfored Sporty Emboss
- Anti-Penetration (Optional) : Kevlar or Steel
- Dilapisi lapisan lembut Anti Jamur
- Lidah sepatu tertutup penuh anti debu
- Lubang pengait metal anti karat
- Deluxe Padded Collar sangat nyaman
- Lace up low cut shoes
- Genuine leather upper
- Waterproof and cut resistant mesh
- Heavy duty toe and heel bumpers
- Soft fabric inner lining
- Stainless Steel Nail-Proff Midsole (Optional)
- Ukuran 35 sd 46 (Ukuran UK: 1 sd 12), warna hitam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan