Dr. OSHA Hextec Sporty Ankle Boot S1 (Sepatu Safety)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ColorBlack
Insole MaterialsPremium Soft Arch Support
Lining MaterialBreathable Anti-Fungus Mesh
OutsolePU (Polyurethane) Direct Injection Sole Anti-slip and Oil Resistant outsole Anti Fungus & Deluxe Padded Collar Anti-Dust Quick Lace System
Toe Cap200 J & 15000 N
Upper Material (mm)Genuine Suede Leather 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dr OSHA Safety Shoes are internationally Tested and Certified. We conform with:

SNI 7079 & SNI 0111
ASTM F2413
EN ISO 20345
CE International Standards

*Dr OSHA Safety shoes diproduksi secara professional untuk para safety worker yang miliki kinerja tinggi dan kesadaran keselamatan standard Nasional & Internasional. Pabrik kami (lokasi Bogor) menggunakan teknologi terbaik dan terbaru untuk memproduksi sepatu safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait