IDEC LB7B Series

Sebelum PPN:
Rp259.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Bezel ColorBlack
Bezel Size (mm)22
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Mounting Hole (mm)18.2(0~0.2)
Protection ClassIP65
ShapeSquare
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
TypeNon-illuminated type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan