IDEC LB6MB series

Sebelum PPN:
Rp359.900 - Rp529.900
Spesifikasi
Bezel ColorMetal style
Bezel Size (mm)DIA22
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Mounting Hole (mm)DIA18.2(0~0.2)
Protection ClassIP65
ShapeRound type
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
TypeNon-illuminated type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan