IDEC HW series selector switch

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Contact Configuration2a
Contact MaterialSilver contacts
Notch Angle (°)45
Number of Notches3
Operation MechanismKey operation type
Operation Methodselector switch
Protection ClassIP65
Terminal ShapeM3.5 screw terminal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait