IDEC HW Series Pilot Light Φ22 (Large Dome LED)

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp679.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Product NamePilot light
Protection ClassIP65
Rated operating voltage (V)AC/DC24
ShapeLarge (dome type)
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Terminal ShapeM3.5 screw terminal
TypeFinished product
Type of ConnectionRound hole 22mm
Vibration Resistance (Destruction)30Hz, 1.5mm single amplitude
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan