IDEC Flash Silhouette LBW Series Push Button Switch Round

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp479.900
Spesifikasi
Bezel Size (mm)DIA26
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Main Unit TypeSeparate type
Mounting Hole (mm)DIA22.3(0~0.2)
Protection ClassIP65
Storage Temperature (°C)-30-80 (no icing)
TypeNon-illuminated type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan