IDEC EZ type electromagnetic buzzer

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (with DC500V mega)
Mass (kg)About 0.48
Paint ColorCap part 7.5BG 6/1.5 (approximate) Hammertone
Power Consumption (VA)22
Rated Insulation Voltage (V)250
Rated operating voltage (V)AC220 50/60Hz
Volume (dB)1m apart about 90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan