IDEC Diameter 22 LW Series Push Button Switch Round (Diameter 30 Large Button)

Sebelum PPN:
Rp279.900 - Rp539.900
Spesifikasi
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Operation MechanismRound (flat)
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)250
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Type of IlluminationNon-illuminated
Vibration Resistance (Destruction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm
Vibration Resistance (Malfunction)5-55Hz, single amplitude 0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan