IDEC Selector Switch Arrow Handle ɸ22 TW Series ASW Type (Saklar Selektor)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp969.900
Spesifikasi
Cap ColorWhite (directional cap)
Handle ColorBlack
Insulation Resistance (MΩ)100 or more (DC500V mega)
Protection ClassIP65
Rated Insulation Voltage (V)600
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Terminal ShapeM3.5 screw terminal
Vibration Resistance (Destruction)30Hz, 1.5mm single amplitude
Vibration Resistance (Malfunction)5 to 50 Hz, single amplitude 0.5 mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The protective structure is IP65 (IEC 60529).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan