IDEC Cam Switch CS Series ACSNO Type Φ30 S Handle (Saklar Putar)

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp2.299.900
Spesifikasi
Compatible HandleS2
Contact ConfigurationDouble cut-off slow action with 2 contacts per stage
Contact MaterialSilver contacts
Handle ColorBlack
Insulation Resistance (MΩ)100 (DC500V mega)
Operation MethodEach position stop type
Protection ClassIP65(IEC 60529)
Rated Insulation Voltage (V)600
Storage Temperature (°C)-40 to 80 (no icing)
Suitable ForACSNO type, UCSQO type, UCSQM type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan