RS PRO TNC connector RS Pro straight 50Ω

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Gender = Female Body Orientation = Straight Termination Method = Crimp Mounting Type = Cable Mount Body Plating = Nickel Cable Type = RG58/U Polarity = Normal Impedance = 50Ω Contact Plating = Gold Contact Material = Copper Alloy Straight Cable Socket (Crimp)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan