RS PRO Signal light RS PROV10993 series

Sebelum PPN:
Rp2.699.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 12, 24 V dc, Light effect: Rotation, Lens color: No lens included, Mounting style: Surface, Bulb type: Incandescent lamp, Current type: DC, Base diameter: 166 mm, Housing color: Black, Including lamp: Available, Series: V10993, Height: 207mm, Maximum temperature: +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan