RS PRO RS Pro, temperature sensitive label Irreversible

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Minimum Temperature Sensitivity = 116°C Maximum Temperature Sensitivity = 154°C Number of Temperature Levels = 8 Orientation = Longitudinal Reversibility = N Label Length = 18mm Label Width = 51mm 8 Level Strip. optimum

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan