RS PRO Sensor Actuator Cable, Number of Cores: 8 (Kabel Aktuator)

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series = CPF12
Number of cores = 8
Length = 500mm
Connector 1 = M12
Connector 2 = Raw Termination Coding = A
Mounting Type = Panel Mount Shielded/Unshielded = Unshielded Current Rating = 2A
Protection class = IP67
Operating temperature Min = -25°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan