RS PRO RS Pro, fiber optic connector, FC

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Connector Type = FC Multimode/Single = Multimode Single Sided/Double Sided = Simplex Insertion Loss = 0.3dB Buffer Diameter = 2 mm, 3 mm, 900 μm Maximum Operating Temperature = +85°C Minimum Operating Temperature = -40°C FC Connector. Ceramic ferrule made of metal housing for 3 mm cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan