RS PRO RS PRO Yellow Optical Cable

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Length = 15m
Connector 2 = SC
Termination = Terminated Core Diameter = 9/125mm
Jacket Color = Yellow Cable Construction = Duplex Fiber Type = OS2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan