RS PRO RS PRO Toroidal Core, 14.2 x 6.35 x 28.5mm

Sebelum PPN:
Rp43.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Type = Ferrite Ring Dimensions = 14.2 x 6.35 x 28.5mm
Impedance = 85 ohms at 25 MHz, 180 ohms at 100 MHz Material = Ferrite Diameter = 6.35mm
Height = 28.5mm
Inner diameter = 6.35mm
Outer diameter = 14.2mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan