RS PRO RS PRO Toggle Switch, DPDT, PCB, On-Off-On

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Contact configuration = DPDT
Operating characteristics = On-Off-On
Contact current rating = 5 A @ 28 V dc
Mounting Type = PCB
Termination Style = Through-Hole Actuator Length = 10.41mm
Actuator Material = Brass Chrome Plated Rated Voltage = 120 ac/dc, 28V ac/dc
Contact material = Silver Ω
Mechanical life = 40000Operations

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan