RS PRO RS Pro Thermocouple Temperature Sensor Type K, Twin Twisted Tail Type, -50°C to +250°C, 1m

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = K Probe Length = 1m Minimum Sensing Temperature = -50°C Maximum Sensing Temperature = +250°C Cable Length = 1m Terminal Type = Twin Twist Tail Reference Match = BS Type K Thermocouple, Welded Tip. Pack of 5 twisted pairs. 1m of PTFE Insulated Cable. Temp. range -50 to +200°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan