RS PRO RS Pro Thermocouple Temperature Sensor K Type Miniature Plug, -100°C to +450°C

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = K Probe Diameter = 1.2mm Probe Material = Nickel Aluminum, Nickel Chrome Minimum Sensing Temperature = -100°C Maximum Sensing Temperature = +450°C Cable Length = 1m Terminal Type = Miniature Plug Response Time = 0.1s Standard Compliance = IEC K thermocouple with miniature plug. Two types of small thermocouple plugs with wire lengths of 1m/3m are mounted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan