RS PRO RS Pro Thermocouple Temperature Sensor K Type Miniature Plug, -100°C to +250°C, 3m

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = K Probe Length = 3m Probe Diameter = 1/0.3mm Minimum Detectable Temperature = -100°C Maximum Detectable Temperature = +250°C Cable Length = 3m Terminal Type = Miniature Plug Response Time = 0.1s Compliance = RoHS K thermocouple with compatible miniature plug. Equipped with two types of small thermocouple plugs with wire lengths of 1m/3m.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan