RS PRO RS Pro Thermocouple PTC6/K/2000/SCM K Type, -50°C to +1100°C, 175mm

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = K Probe Length = 175mm Probe Diameter = 6mm Probe Material = Stainless Steel Minimum Sensing Temperature = -50°C Maximum Sensing Temperature = +1100°C Cable Length = 2m Response Time = 0.7s Standard Compliance = RoHS Compliant1/ Adapter with /8 BSP male thread sold separately J, K thermocouple bayonet sensor 6 x 170 mm bayonet probe with swivel cap Grounded sensor 2 m long 7/0.2 mm cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan