RS PRO RS Pro Thermocouple PT/OEILLET/6/J/SCM/2000 J type, -50°C to +350°C

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = J Probe Diameter = 6mm Probe Material = Stainless Steel Minimum Detectable Temperature = -50°C Maximum Detectable Temperature = +350°C Cable Length = 2m Response Time = 0.7s Standard Compliant = RoHS Compliant J, K Type Washer Grounded Hot junction Bore diameter 6 mm Glass fiber insulation, stainless steel braided cable 2 m Maximum temperature: +350 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan