RS PRO RS Pro Thermocouple PT/K/PIPE/SCM/30/40/2000 K Type, -50°C to +1100°C

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = K Probe Material = 316 Stainless Steel Minimum Sensing Temperature = -50°C Maximum Sensing Temperature = +1100°C Cable Length = 2m Response Time = 0.7s Criteria Meet = RoHS Compliant Type K for Pipe Surfaces. Up to 55 mm grounded hot junction 2 m blade type stainless steel cable Operating temperature range: 0 to +350 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan