RS PRO RS Pro Thermocouple PT/K/PIPE/SCM/13/20/2000 K Type, -50°C to +1100°C

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Thermocouple Type = K Minimum Sensing Temperature = -50°C Maximum Sensing Temperature = +1100°C Cable Length = 2m Response Time = 0.7s Criteria Meet = RoHS Compliant Type K for Pipe Surface. Type hot junction Braid type stainless steel cable 2 m Operating temperature range: 0 to +350 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan