RS PRO RS PRO Thermal Conductive Sheet, 0.065mm Thick, 90 x 115mm

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Dimensions = 90 x 115mm
Thickness = 0.065mm
Length = 115mm
Width = 90mm
Diameter = 115mm
Thermal conductivity = 1600W/m.K
Material = Graphite Self-adhesive = Yes Operating Temperature Max = 100°C
Color = Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan