RS PRO RS PRO Steel Cage Nut M6

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Nominal diameter = M6
Overall width = 15mm
Material = Iron Maximum Panel Thickness = 6mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan