RS PRO RS PRO Security Alarm Sounder

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Product Type = Sounder Sound Level = 92dB
Case color = White Depth = 50 mm
Height = 112 mm
Width = 112mm

RS Pro Grade 3 Alarm Extension Speaker. Weather resistant polycarbonate housing. Protection against tampering with the switch Grade 3. Noise level: 92 Db @ 1 m. Rugged mylar cone. Resistance: 16 Ohms. Cable entry points on left, right and bottom. Environmental class 2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan